POTEAU NOIR, CAUT.DO NOT ENTR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

POTEAU NOIR, CAUT.DO NOT ENTR

TENSATOR

Prix Web : 182,73 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article TNS890B3333STDYAXC
  • N° de modèle du manufacturier 890B3333STDYAXC
  • N° de classification normalisée des produits et services 46151500
  • PAGE DU CATALOGUE # 2238
  • Poids à l’expédition 26.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Matériau de poteau Acier
  • Hauteur de poteau 38 po
  • Type de base Noire, non marquante
  • Matériau de la base Fonte
  • Nb de courroies 1
  • Couleur du ruban Jaune, texte noir
  • Largeur de courroie 2 po
  • Intérieur(e)/extérieur(e) Intérieur
  • Article Sangle 7-1/2 pi
  • Finition de poteau Noir
  • Diamètre de poteau 2 po
  • Diamètre de la base 14 po
  • Finition de la base Couvercle anti-égratignures en ABS noir
  • Longueur du ruban 7-1/2 pi
  • Message sur le ruban Caution - Do Not Enter
  • À utiliser avec Sécurité
  • Corformité ADA Oui

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande