POT. PORT. OUT OF SRVICE, 7 1/2PI close
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
POT. PORT. OUT OF SRVICE, 7 1/2PI

TENSATOR

Prix Web : 357,84 $ / CHAQUE
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
  • N° article TNSMRNEPT33STDYEXC
  • N° de modèle du manufacturier MRNEPT33STDYEXC
  • N° de classification normalisée des produits et services 46151500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • À utiliser avec Sécurité
  • Longueur du ruban 7-1/2 pi
  • Finition de poteau Noir
  • Type de base Noire, non marquante
  • Couleur du ruban Jaune, texte noir
  • Nb de courroies 1
  • Message sur le ruban Out of Service
  • Article Poteau-barrière avec sangle
  • Matériau de poteau Acier inoxydable
  • Diamètre de la base 14 po
  • Matériau de la base Acier enduit pour applications marines
  • Finition Noire
  • Hauteur de poteau 38 po
  • Finition de la base Noire
  • Diamètre de poteau 2-1/2 po
  • Intérieur(e)/extérieur(e) Intérieur/extérieur
  • Largeur de courroie 2 po
  • Corformité ADA Oui