!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
SALOPETTE ISOLANTE,P/HOMME,12 PCH,FERMETURES ÉCLAIR AUX JAMBES,MOYEN,NR,POLY OXFORD

SALOPETTE ISOLANTE,P/HOMME,12 PCH,FERMETURES ÉCLAIR AUX JAMBES,MOYEN,NR,POLY OXFORD

TOUGH DUCK

SALOPETTE ISOLANTE,P/HOMME,12 PCH,FERMETURES ÉCLAIR AUX JAMBES,MOYEN,NR,POLY OXFORD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SALOPETTE ISOLANTE,P/HOMME,12 PCH,FERMETURES ÉCLAIR AUX JAMBES,MOYEN,NR,POLY OXFORD

SALOPETTE ISOLANTE,P/HOMME,12 PCH,FERMETURES ÉCLAIR AUX JAMBES,MOYEN,NR,POLY OXFORD

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 248,88 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article RIC7910MED-BLK
  • N° de modèle du manufacturier 7910MED-BLK
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102100
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.935 lb

Informations sur le produit

La coupe unique de cette salopette isotherme permet une superposition facile à partir de la taille. Cette salopette tle moyenne p/homme convient à tr ptrn 38 à 40 po. Fabriquée en poly oxford nr, elle possède dblr en poly matelassé de 6 onces et des fermetures à glissière à double sens sur les jambes, de la cheville à la hanche. Les genoux, les poignets et les bordures sont renforcés a/ du cordura HD. Elle comporte 12posSsches exts et une boucle p/ marteau.

Spécifications techniques

  • Isolation pour le froid Oui
  • Genre Pour hommes
  • Poids du tissu 8,95 oz
  • Matériau de doublure Tricot
  • Couleur Noir
  • Taille de poitrine minimale 46 po
  • Tour de taille minimal 40 po
  • Boucle de marteau incluse Oui
  • Type de vêtement Global
  • Matériau Polyester
  • Doublure incluse Oui
  • Nb de poches externes 9
  • Taille de poitrine maximale 48 po
  • Tour de taille maximal 42 po
  • Taille M
  • Emplacement des poches Poitrine

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande