!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROUE CHARIOT PNEUMATIQUE, NOIR, ROUE DIA 8 1/2PO, CAPACITÉ CHARGE 175LB, BANDE ROULEMENT DENTS SCIE

ROUE CHARIOT PNEUMATIQUE, NOIR, ROUE DIA 8 1/2PO, CAPACITÉ CHARGE 175LB, BANDE ROULEMENT DENTS SCIE

DYNALINE

ROUE CHARIOT PNEUMATIQUE, NOIR, ROUE DIA 8 1/2PO, CAPACITÉ CHARGE 175LB, BANDE ROULEMENT DENTS SCIE close
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
ROUE CHARIOT PNEUMATIQUE, NOIR, ROUE DIA 8 1/2PO, CAPACITÉ CHARGE 175LB, BANDE ROULEMENT DENTS SCIE

ROUE CHARIOT PNEUMATIQUE, NOIR, ROUE DIA 8 1/2PO, CAPACITÉ CHARGE 175LB, BANDE ROULEMENT DENTS SCIE

DYNALINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,75 $ / CHAQUE
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
  • N° article DYL80101
  • N° de modèle du manufacturier 80101
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112014
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.42 lb

Informations sur le produit

Cette roue de rechange pneumatique noire pour chariot est robuste et conçue pour durer. Sans chambre à air, avec des jantes en acier durable, la roue à bande de roulement en dents de scie a une capacité de charge de 175 lb. Avec un diamètre de roue de 8.5 pouces et un diamètre de jante de 4 pouces, la roue a également une largeur de moyeu de 1.75 pouce et un alésage d'axe de 5/8 pouce.

Spécifications techniques

  • Article Roue de chariot, pneu
  • Diamètre de roue 8-1/2 po
  • Matériau du moyeu de la roue Acier
  • Capacité nominale 180 lb
  • Forme de roulette Oreille
  • Longueur de moyeu 1-3/4 po