!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROUE DIABLE PNEUM, NR, 10.4PO TAILLE PNEU, CAPACITÉ CHARGE 280 LIVRES, BANDE ROULEMENT A DENT SCIE

ROUE DIABLE PNEUM, NR, 10.4PO TAILLE PNEU, CAPACITÉ CHARGE 280 LIVRES, BANDE ROULEMENT A DENT SCIE

DYNALINE

ROUE DIABLE PNEUM, NR, 10.4PO TAILLE PNEU, CAPACITÉ CHARGE 280 LIVRES, BANDE ROULEMENT A DENT SCIE close
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
ROUE DIABLE PNEUM, NR, 10.4PO TAILLE PNEU, CAPACITÉ CHARGE 280 LIVRES, BANDE ROULEMENT A DENT SCIE

ROUE DIABLE PNEUM, NR, 10.4PO TAILLE PNEU, CAPACITÉ CHARGE 280 LIVRES, BANDE ROULEMENT A DENT SCIE

DYNALINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 25,73 $ / CHAQUE
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
  • N° article DYL80105
  • N° de modèle du manufacturier 80105
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112014
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.35 lb

Informations sur le produit

Cette roue de rechange pneumatique noire pour chariot à main est robuste et conçue pour durer. Sans chambre à air avec des jantes en acier durable, la roue à bande de roulement en dents de scie a une capacité de charge de 175 livres. La taille du pneu est de 10.4 pouces, le diamètre de la roue est de 8.5 pouces et celui de la jante de 4 pouces. La roue a également une largeur de moyeu de 2.28 pouces et un alésage d'axe de 5/8 pouces.

Spécifications techniques

  • Article Roue pour chariot de manutention manuel, pneu
  • Diamètre de roue 8-1/2 po
  • Matériau du moyeu de la roue Acier
  • Capacité nominale 280 lb
  • Forme de roulette En dents de scie