Article abandonné pouvant être remplacé
ENTONNOIR PLASTIQUE ANTI-DEV. 3 QT close
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
ENTONNOIR PLASTIQUE ANTI-DEV. 3 QT

WESTWARD

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WSW5NUE9
  • N° de modèle du manufacturier 5NUE9
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141735
  • PAGE DU CATALOGUE # 2892
  • Poids à l’expédition 0.74 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
ENTONNOIR PLASTIQUE ANTI-DEV. 3 QT

Prix Web : 18,72 $ / CHAQUE

Informations sur le produit

Spillprroof funnel with drum bung attachment, total capacity 3.0 qt., polypropylene, translucent white, yes cover, fits drums with 2 in. threaded opening, allows spillproof and splashproof transfer of media and keeps contaminants out, flexible corrugated spout, includes wire mesh screen, dust cover, flexible spout and drum bung attachment.

Spécifications techniques

  • Article Entonnoir anti-gouttes avec bonde d'entonnoir de baril
  • Diamètre 9-1/2 po
  • Longueur 9-5/8 po
  • Couvercle Oui
  • Fonction Permet de transférer les matières sans déversements ou éclaboussures et tient à l'écart les contaminants
  • Comprend Grillage métallique, couvercle anti-poussière, Bec flexible et bonde de baril
  • Capacité totale 3 pte
  • Matériau Polypropylène
  • Couleur Translucide
  • Pour Barils de 2 po. Ouverture filetée
  • Bec Flexible Corrugated