TUYAU,1PO,AI 304,LO18PO,BAREME40 close
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
TUYAU,1PO,AI 304,LO18PO,BAREME40

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 44,42 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM4TMR6
  • N° de modèle du manufacturier 4TMR6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142117
  • PAGE DU CATALOGUE # 1799
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Informations sur le produit

Type 304 stainless steel resists corrosion caused by water, heat, saltwater, acids, minerals, and peaty soils. Meet ASTM A312. Max. pressure: 150 PSI. Temp. range: -60 Degrees to 450 Degrees F.

Spécifications techniques

  • Article Pipe
  • Type de tuyau Tuyau
  • Avec/sans soudure Seamless
  • Taille de tuyau (nominale) 1 po
  • Pression max. 150 lb/po²
  • Diamètre extérieur 1-1/4 po
  • Plage de température -60 Degrees F - 450 Degrees F
  • Type de filetage NPT
  • Type de connexion de tuyau Filetage aux deux bouts
  • Catégorie de tuyau 40
  • Matériau (tuyau) Acier inoxydable 304
  • Longueur de tuyau hors tout 18 po
  • Épaisseur de paroi 3/16 po
  • Diamètre intérieur 1 po
  • Normes ASTM A312