TUYAU,1/8PO,AI 304,LO60PO,BAREME40 close
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
TUYAU,1/8PO,AI 304,LO60PO,BAREME40

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article GGM4TMX4
  • N° de modèle du manufacturier 4TMX4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142117
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.35 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Normes ASTM A312
  • Article Pipe
  • Diamètre intérieur 1/4 po
  • Plage de température -60 Degrees F - 450 Degrees F
  • Diamètre extérieur 1/2 po
  • Pression max. 150 lb/po²
  • Épaisseur de paroi 1/16 po
  • Avec/sans soudure Seamless
  • Type de connexion de tuyau Filetage aux deux bouts
  • Matériau (tuyau) Acier inoxydable 304
  • Longueur de tuyau hors tout 5 pi
  • Type de tuyau Tuyau
  • Taille de tuyau (nominale) 1/8 po
  • Catégorie de tuyau 40