TUYAU,1/4PO,AI 316,LO120PO,BAREME40 close
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
TUYAU,1/4PO,AI 316,LO120PO,BAREME40

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 54,87 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM4TNN5
  • N° de modèle du manufacturier 4TNN5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142117
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.8 lb

Spécifications techniques

  • Article Tuyau
  • Diamètre intérieur 1/2 po
  • Plage de température -60 Degrees F - 450 Degrees F
  • Pression max. 150 lb/po²
  • Type de connexion de tuyau Filetage aux deux bouts
  • Longueur de tuyau hors tout 10 pi
  • Taille de tuyau (nominale) 1/4 po
  • Type de filetage NPT
  • Normes ASTM A312
  • Diamètre extérieur 1/2 po
  • Épaisseur de paroi 1/16 po
  • Avec/sans soudure Welded
  • Type de tuyau Tuyau
  • Matériau (tuyau) Acier inoxydable 316
  • Catégorie de tuyau 40