PIN TERMINAL,RED,BUTTED,22 TO 16,PK close
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
PIN TERMINAL,RED,BUTTED,22 TO 16,PK

POWER FIRST

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article GGE5UGU5
  • N° de modèle du manufacturier 5UGU5
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1380
  • Poids à l’expédition 0.15 lb
Comparer

Informations sur le produit

Pin Terminal, Non Insulated, Color Code Red, Wire Range 22 to 16 AWG, Overall Length 1.134 In., Butted Seam, Connection Material Copper, Standards UL/CUL/ROHS, Package Quantity 100

Spécifications techniques

  • Article Pin Terminal
  • Couleur d'isolation Rouge
  • D.I. du corps 0,067 po
  • Tension max. (V) 600
  • Joint Abouté
  • Normes UL/RoHS
  • Type d'isolation Nylon
  • Plage de fil 22 - 16 AWG
  • Température max. 221 Degrees F
  • Longueur hors tout 1,134 po
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Type de connexion Sertissage