PIN TERMINAL,BLUE,BUTTED,16-14,PK10 close
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
PIN TERMINAL,BLUE,BUTTED,16-14,PK10

POWER FIRST

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article GGE5UGU6
  • N° de modèle du manufacturier 5UGU6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1380
  • Poids à l’expédition 0.17 lb
Comparer

Informations sur le produit

Pin Terminal, Non Insulated, Color Code Blue, Wire Range 16 to 14 AWG, Overall Length 1.134 In., Butted Seam, Connection Material Copper, Standards UL/CUL/ROHS, Package Quantity 100

Spécifications techniques

  • Article Pin Terminal
  • Couleur d'isolation Bleu
  • D.I. du corps 0,091 po
  • Tension max. (V) 600
  • Joint Abouté
  • Normes UL/RoHS
  • Type d'isolation Nylon
  • Plage de fil 16 - 14 AWG
  • Température max. 221 Degrees F
  • Longueur hors tout 1,134 po
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Type de connexion Sertissage