PIN TERMINAL,BARE,BUTTED,16-14,PK10 close
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
PIN TERMINAL,BARE,BUTTED,16-14,PK10

POWER FIRST

Prix Web : 18,15 $ / PAQUET de 50
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
  • N° article GGE5UGP7
  • N° de modèle du manufacturier 5UGP7
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1380
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Pin Terminal, Non Insulated, Color Code Bare, Wire Range 16 to 14 AWG, Overall Length 0.091 In., Butted Seam, Connection Material Copper, Standards UL/CUL/ROHS, Package Quantity 100

Spécifications techniques

  • Article Borne
  • Plage de fil 16 - 14 AWG
  • Longueur hors tout 0,661 po
  • Type d'isolation Non isolée
  • Normes UL/RoHS
  • Joint Abouté
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Type de connexion Sertissage
  • D.I. du corps 0,091 po
  • Température max. 302 Degrees F
  • Tension max. (V) 600
  • Couleur d'isolation Nu
  • Caractéristiques 0.661" L, 0.031" Thickness, 0.189" Barrel L