PIN TERMINAL,BARE,BUTTED,12-10,PK50 close
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
PIN TERMINAL,BARE,BUTTED,12-10,PK50

POWER FIRST

Prix Web : 10,11 $ / PAQUET de 50
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
  • N° article GGE5UGP8
  • N° de modèle du manufacturier 5UGP8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1380
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Pin Terminal, Non Insulated, Color Code Bare, Wire Range 12 to 10 AWG, Overall Length 0.787 In., Butted Seam, Connection Material Copper, Standards UL/CUL/ROHS, Package Quantity 100

Spécifications techniques

  • Article Pin Terminal
  • Type d'isolation Non isolée
  • Plage de fil 12 - 10 AWG
  • Longueur hors tout 0,787 po
  • Normes UL/RoHS
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Joint Abouté
  • D.I. du corps 0,134 po
  • Type de connexion Sertissage
  • Température max. 302 Degrees F
  • Tension max. (V) 600
  • Couleur d'isolation Nu