MACHOIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

MACHOIRE

WESTWARD

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WSWPW36HJ
  • N° de modèle du manufacturier PW36HJ
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111708
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.07 lb
Comparer

Informations sur le produit

36 inch Hook size

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Fits Both 12" & 14" Pipe Wrenches

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande