PEINTURE-AEROSOL EMAIL BLC LUSTRE close
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
PEINTURE-AEROSOL EMAIL BLC LUSTRE

RUST-OLEUM

Prix Web : 3,85 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

Comparer
Le produit est actuellement indisponible en raison d’une pénurie mondiale de stocks. Il n’y a aucun calendrier de réapprovisionnement pour le moment. Veuillez revenir plus tard ou envisager de choisir un autre produit.
Disponibilité
Produit actuellement indisponible. Vous avez un login?
Connectez-vous pour voir les détails spécifiques à vous.
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article RLMV2403-830
  • N° de modèle du manufacturier V2403830
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.86 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Blanc
  • Article Apprêt à vaporiser
  • Type de base Solvant
  • Couverture 14 pi2
  • Temps de séchage 1 - 2 h
  • Normes Conforme par VOC et MIR
  • Conditions d'exposition Intérieur/extérieur
  • Temps de séchage - hors poisse 10 - 20 min
  • Température d'application 50 Degrees F - 100 Degrees F
  • Temps de séchage - recouvrement 1 - 24 h
  • Famille de couleurs Blancs
  • Poids net 14 oz
  • Type de résine Émail
  • Sous-marque de peinture Overall
  • Famille de couleurs de peinture Blancs
  • Fini de peinture/apprêt Lustré
  • Surfaces de peinture/apprêt Béton, maçonnerie, métal, acier, bois
  • Sous-catégorie de peinture/apprêt Peintures à pulvériser d'usage général
  • Type de peinture à pulvériser Peinture à pulvériser