!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PANNEAU MAIN,PLASTIQ,HAUT HORS TOUT 82PO

PANNEAU MAIN,PLASTIQ,HAUT HORS TOUT 82PO

DSI

PANNEAU MAIN,PLASTIQ,HAUT HORS TOUT 82PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PANNEAU MAIN,PLASTIQ,HAUT HORS TOUT 82PO

PANNEAU MAIN,PLASTIQ,HAUT HORS TOUT 82PO

DSI

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article DSIPIPTF011ALDG
  • N° de modèle du manufacturier PIPTF011ALDG
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Panneau à main
  • Hauteur hors tout 82 po
  • Matériau de panneau Aluminium
  • Matériau de manche/poignée Plastique
  • Hauteur des lettres 5 po
  • Légende Arrêt/arrêt
  • Hauteur de panneau 18 po
  • Largeur de panneau 18 po
  • Comprend Mât de 54 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande