TAMPON SUPPORT 3 MOYEN SPEED-LOK TR close
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
TAMPON SUPPORT 3 MOYEN SPEED-LOK TR

NORTON

Prix Web : 31,87 $ / CHAQUE
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
  • N° article NRN55105
  • N° de modèle du manufacturier 55105
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191505
  • PAGE DU CATALOGUE # 596
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Speed-lock TR back-up pad is a medium 3 inch pad with a maximum RPM of 20000.

Spécifications techniques

  • Article Patin de rechange du disque
  • Matériau du corps Caoutchouc
  • Densité Moyen
  • Type d'orifice d'aspiration Sans aspiration
  • Type de montage d'endos Arbre droit
  • Type de face de montage TR
  • Taille de montage de l'endos 1/4 po
  • Régime max. (tr/min) 20 000
  • Diamètre disque 3 po