ENS. MICROMETRE EXTER. 4PCES 1-4PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

ENS. MICROMETRE EXTER. 4PCES 1-4PO

WESTWARD

Prix Web : 227,33 $ / CHAQUE
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
  • N° article EBP2YNC1
  • N° de modèle du manufacturier 2YNC1
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 668
  • Poids à l’expédition 4.2 lb

Informations sur le produit

Micrometer Set, 4 Pc, Micrometers Included 1,2,3,4 In, Range 0-4 In, Resolution 0.001 In, Thimble Type Ratchet, Includes 3 Standards, Spanner Wrenches, Carbide Faces, Positive Locking Clamp, Fitted Case.

Spécifications techniques

  • Article Micrometer Set, 4 Pc
  • Plage 0 po - 4 po
  • Tambour Cliquet
  • Comprend 3 Standards, Spanner Wrenches, Carbide Faces, Positive Locking Clamp, Fitted Case
  • Nb de micromètres inclus 1 po, 2 po, 3 po, 4 po
  • Résolution 0,001 po
  • Sortie SPC Non