D EXT. 2TETES DEL AVEC DETECTEUR close
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
D EXT. 2TETES DEL AVEC DETECTEUR

LITHONIA LIGHTING

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article ABR202W23
  • N° de modèle du manufacturier 202W23
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111611
  • PAGE DU CATALOGUE # 1206
  • Poids à l’expédition 3.36 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Lumens 1 222
  • Température de couleur 4 800 K
  • Largeur 4-3/4 po
  • Lumens par Watt 55,0
  • Matériau de boîtier Aluminium moulé sous pression
  • Description/caractéristiques spéciales Détecteur de mouvements
  • Tension (V) 120
  • Hauteur 8-1/4 po
  • Comprend Détecteur de mouvements
  • Normes UL
  • Longueur 7-3/8 po