!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LUM MURAL EXT, USAGE GEN, PHOTO

LUM MURAL EXT, USAGE GEN, PHOTO

LITHONIA LIGHTING

LUM MURAL EXT, USAGE GEN, PHOTO close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUM MURAL EXT, USAGE GEN, PHOTO

LUM MURAL EXT, USAGE GEN, PHOTO

LITHONIA LIGHTING

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article ABR217AVG
  • N° de modèle du manufacturier 217AVG
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Luminaire mural
  • Tension (V) 120 VCA
  • Type de capteur (luminaires) Cellule photoélectrique
  • Indice de rendu des couleurs 74,0
  • Largeur 3-1/2 po
  • Couleur du boîtier du luminaire Bronze
  • Matériau de l'objectif de l'appareil Polycarbonate
  • Lumens par Watt 54,0
  • Normes UL
  • Finition de boîtier Revêtement en poudre
  • Lumens 1 100
  • DEL de remplacement pour 70 W (sodium à haute pression/halogénures)
  • Température de couleur 4 000 K
  • Hauteur 10-1/2 po
  • Durée de vie nominale 50 000 h
  • Matériau de boîtier du luminaire Polycarbonate
  • Comprend Cellule photoélectrique
  • Hauteur de montage recommandée 10 pi
  • Longueur 5-3/8 po