BOUTON-POUSSOIR 40MM UNITE COMPLET close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

BOUTON-POUSSOIR 40MM UNITE COMPLET

SCHNEIDER ELECTRIC

Prix Web : 237,07 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article TLQXB4BS9445
  • N° de modèle du manufacturier XB4BS9445
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # 1319
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

40 mm mushroom head emergency stop pushbutton with contact block. Red. Key to release N/C + N/O.

Spécifications techniques

  • Action Poussoir à action maintenue / dégagement par clé
  • Couleur Rouge
  • Nb d'opérateurs 1
  • Taille 22 mm
  • Classe NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
  • Forme de contact 1 NO/1 NF
  • Article Emergency Stop Push Button
  • Raccordement des bornes Screw Clamp
  • Normes CEI
  • Lunette Moulée sous pression, chromée
  • Type d'opérateur Bouton champignon de 40 mm
  • Capacité des contacts 10 A à 600 VCA
  • Matériau de tête Plastique
  • Indice IP 66
  • Matériau Metal
  • Légende Sans légende
  • Matériau de base Métal

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande