!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RELAIS DE SURCHARGE 1.8-2.6A

RELAIS DE SURCHARGE 1.8-2.6A

SCHNEIDER ELECTRIC

RELAIS DE SURCHARGE 1.8-2.6A close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RELAIS DE SURCHARGE 1.8-2.6A

RELAIS DE SURCHARGE 1.8-2.6A

SCHNEIDER ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 82,31 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article TLQLR2K0308
  • N° de modèle du manufacturier LR2K0308
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121509
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • Article - relais Relais de surcharge de style CEI
  • Gamme d'intensité de courant du relais de surcharge 1,80 à 2,60 A
  • Nb de pôles 3
  • Hauteur du corps - relais 2,28 po
  • Profondeur du corps - relais 2,56 po
  • Méthode de détection Bimétallique
  • Normes Dossier UL/CCN E164353 / NKCR, CSA LR43364 3211 03, CEI 60947, CE, RoHS
  • À utiliser avec les contacteurs et les démarreurs Contacteurs des séries LC1K, LC7K, LP1K, LP4K
  • Classe de déclenchement - surcharge 10
  • Type de réinitialisation - relais Automatique, manuelle
  • Largeur du corps - relais 1,77 po
  • Hauteur totale - relais 2,28 po
  • Caractéristiques Sensibilité monophasée, différentiel

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires