P HUIL,PNEUM,RAPP PMPE 3:1,275 GAL close
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
P HUIL,PNEUM,RAPP PMPE 3:1,275 GAL

WESTWARD

Prix Web : 560,73 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW5TCU1
  • N° de modèle du manufacturier 5TCU1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # 2861
  • Poids à l’expédition 17.7 lb

Spécifications techniques

  • Taille du moteur pneumatique 2-1/2
  • À utiliser avec Oils Up To SAE 143
  • Comprend Pump and Suction Tube
  • Sortie max. 7.5 gpm
  • Type Pneumatique
  • Débit d'utilisation (gal/min) 7.5
  • Filetage de sortie de fluide (po) 1/2 MNPT
  • Rapport de pompe 3:1
  • Entrée d'air (po) 1/4 FNPT
  • Article Oil Pump
  • Entrée d'air max. (lb/po²) 115
  • Pompe pour plusieurs sorties Oui
  • Pression de sortie max. (lb/po²) 345
  • Consommation @ 100 lb/po² 5 cfm
  • Pression d'entrée d'air min. 70
  • Taille de contenant 275 gal