!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOUTON POUSSOIR NON-LUMINEUX,22MM,METAL

BOUTON POUSSOIR NON-LUMINEUX,22MM,METAL

GE

BOUTON POUSSOIR NON-LUMINEUX,22MM,METAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOUTON POUSSOIR NON-LUMINEUX,22MM,METAL

BOUTON POUSSOIR NON-LUMINEUX,22MM,METAL

GE

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article GUS49A555
  • N° de modèle du manufacturier P9CPNRSN20N0
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • Article Bouton-poussoir non lumineux
  • Action Poussoir à action momentanée
  • Matériau de tête Métal
  • Lunette Chrome poli
  • Capacité des contacts 10 A à 600 VCA
  • Classe NEMA 1, 3, 3R, 3S, 4, 4X 12, 13
  • Légende Sans légende
  • Raccordement des bornes Plaque à pression
  • Matériau de base Métal
  • Taille 22 mm
  • Type d'opérateur Bouton proéminent
  • Forme de contact 1 NF
  • Couleur Rouge
  • Nb d'opérateurs 1
  • Indice IP 66
  • Normes UL, CSA, CE
  • Matériau Métal

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande