POINTE ME/MN W208 3/4X2 CHGR GRN30 close
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
POINTE ME/MN W208 3/4X2 CHGR GRN30

NORTON

Prix Web : 7,86 $ / CHAQUE
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
  • N° article NRN16472
  • N° de modèle du manufacturier 16472
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191601
  • PAGE DU CATALOGUE # 574
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

NorZon Charger (zirconia self-sharpening abrasive) mounted point is a specially formulated organic bond. Has a 35% faster cut rate, an aggressive, free cut, more parts in less item to substantially increase productivity and 5x the greater life.

Spécifications techniques

  • Article Points montés avec liaison de résine
  • Classe/qualité Extra Gros Grains
  • Régime max. (tr/min) 22830
  • Série N4
  • Forme W208
  • Grain 30
  • Épaisseur 2 po
  • Diamètre 1 po
  • Dia. de mandrin 1/4 po
  • Matériau abrasif Alumine de zirconium
  • Emballage Boîte de 25
  • Taille de la tige abrasive 1/4 po