POINTE ME/MN A1 3/4X2-1/2 38A MOY close
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
POINTE ME/MN A1 3/4X2-1/2 38A MOY

NORTON

Prix Web : 5,68 $ / CHAQUE

Quantité minimale de commande : 5
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
  • N° article NRN24375
  • N° de modèle du manufacturier 24375
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191601
  • PAGE DU CATALOGUE # 573
  • Poids à l’expédition 0.115 lb

Informations sur le produit

A-shape pacesetter mounted point is a stock offering of high-quality, pre-engineered vitrified mounted points, available in a full range of standard shapes and spindles. Maximum operating speed is based on 1/2 inch overhang.

Spécifications techniques

  • Article Meule sur tige avec liant vitrifié
  • Classe/qualité Moyen
  • Grain 60
  • Régime max. (tr/min) 19800
  • Série N4
  • Forme A1
  • Épaisseur 2-1/2 po
  • Diamètre 3/4 po
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Dia. de mandrin 1/4 po
  • Emballage Boîte de 25
  • Taille de la tige abrasive 1/4 po