MOTEUR close
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
MOTEUR

MARATHON

Prix Web : 492,54 $ / CHAQUE
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
  • N° article AOSC102A
  • N° de modèle du manufacturier C102A
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 64.0 lb

Spécifications techniques

  • Intensité maximale (A) 5,6-5,4/2,7, 5,0/2,5
  • Rendement nominal (tr/min) 3 600
  • Phases 3
  • Service Continu
  • Longueur hors tout 12-1/2 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Longueur sans tige 10-3/8 po
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Roulements de moteur Billes
  • Notes 3
  • Diamètre d'arbre 7/8 po
  • Application de moteur Application générale
  • Type de fixation du moteur Frontale
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Groupe de régime (tr/min) 3 001-3 600
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • HP 1-1/2, 2
  • Article General Purpose Motor
  • Hz 60/50
  • Efficacité nominale 84,0 %
  • Plage de régime (tr/min) 2 350 - 3 600
  • Tension (V) 208-230/460
  • Carcasse 145TC
  • Nb de vitesses 1
  • Classe d'isolation B
  • Longueur d'arbre 2-1/4 po
  • Longueur de la garantie du fabricant 3 ans
  • Conception de moteur Triphasé
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Conception de l'enveloppe du moteur Abrité
  • Compatibilité de tension 208, 230, 240, 460, 208 - 220/440, 208 - 230, 208 - 230/460, 208 - 240, 220/460, 220 - 230/460, 230/460