MOTEUR close
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
MOTEUR

MARATHON

Prix Web : 399,72 $ / CHAQUE
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
  • N° article AOSG588
  • N° de modèle du manufacturier G588
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.0 lb

Spécifications techniques

  • Intensité maximale (A) 2,4-2,7/1,35, 2,4/1,2
  • HP 1/2, 1/3
  • Rendement nominal (tr/min) 1 200/1 000
  • Service Continu
  • Longueur hors tout 11-7/8 po
  • Tension (V) 208-230/460
  • Longueur sans tige 9-3/4 po
  • Carcasse 56C
  • Roulements de moteur Billes
  • Notes 3,28
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Application de moteur Application générale
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Compatibilité de tension 208, 230, 240, 460, 208 - 220/440, 208 - 230, 208 - 230/460, 208 - 240, 220/460, 220 - 230/460, 230/460
  • Classe de rendement du moteur Rendement Standard
  • Article General Purpose Motor
  • Phases 3
  • Hz 60/50
  • Efficacité nominale 86,5 %
  • Plage de régime (tr/min) 1 400 - 1 800
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Nb de vitesses 1
  • Classe d'isolation F
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Conception de moteur Triphasé
  • Type de fixation du moteur Frontale/sur base
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Groupe de régime (tr/min) 1 101-1 200
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé