RETROVIS/FEU GABARIT ILLU AI 6X16PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

RETROVIS/FEU GABARIT ILLU AI 6X16PO

GROTE

Prix Web : 69,50 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article GRO16063
  • N° de modèle du manufacturier 16063
  • N° de classification normalisée des produits et services 25172604
  • PAGE DU CATALOGUE # 3117
  • Poids à l’expédition 3.79 lb

Informations sur le produit

West-coast mirror, OEM style, blunt cut pigtail: 12.8 volt, mirror with clearance light, size 6 inches x 16 inches clearance marker, stainless steel lighted.

Spécifications techniques

  • Type Natte de coupe épointée
  • Article Rétroviseur West Coast
  • Couleur Noir
  • Matériau Acier inoxydable
  • Hauteur (po) 16 po
  • Largeur (po) 6 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande