MINIBLOC D ALIMENTATION 120 277VCA close
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
MINIBLOC D ALIMENTATION 120 277VCA

SENSOR SWITCH

Prix Web : 41,41 $ / CHAQUE
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
  • N° article ABR184CHG
  • N° de modèle du manufacturier 184CHG
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121004
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • Profondeur 1-7/8 po
  • Comprend 20 A Relay
  • Hauteur 3 po
  • Largeur 2-1/4 po
  • Description/caractéristiques spéciales Bloc d'alimentation pour plénum
  • Normes UL
  • Article Power Pack
  • Couleur - détection de mouvement et gradation Noir
  • Méthode de communication - détection de mouvement et gradation Câblé
  • Tension de fonctionnement - intensité et détection du mouvement 120VCA, 277VCA
  • À utiliser avec les capteurs de la détection de mouvement et de la gradation de l'intensité lumineuse Capteurs d'acuité à interrupteur basse tension
  • Article - détection de mouvement et gradation Blocs de relais et d'alimentation
  • Tension de sortie - intensité et détection du mouvement 15VCC @ 150mA