MICROMETRE CLIQUET 0-1 PO .0001 PO close
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
MICROMETRE CLIQUET 0-1 PO .0001 PO

MITUTOYO

Prix Web : 218,61 $ / CHAQUE
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
  • N° article MTT102-717
  • N° de modèle du manufacturier 102-717
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 667
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Outside micrometer, ratchet-thimble micrometer, functions from both thimble and speeder, one handed operation, provided with a certificate of conformance, flatness 0.0000024 inches, parallelism 0.00008 inches, measuring forces 5 - 10N.

Spécifications techniques

  • Article Micromètres d'extérieur
  • Caractéristiques La fonction cliquet agit à partir du dé et du speeder, ce qui permet une action avec une seule main, le fonctionnement clairement audible du cliquet permet de s'assurer que la mesure est effectuée à une force constante préréglée, fourni avec un certificat d'inspection.
  • Plage 0 pi -1 po
  • Comprend Clé tricoise, étui adapté au transport
  • Mandrin Plat
  • Résolution 0,0001 po
  • Type de contre-écrou Serre-joints
  • Enclume Plat
  • Tambour Cliquet
  • Matériau de mandrin Pointe en carbure
  • Matériau d'enclume Carbure
  • Touche mobile pivotante (Oui/Non) Oui