MICROMETRE INTERIEUR A/ETUI 2-12PO close
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
MICROMETRE INTERIEUR A/ETUI 2-12PO

STARRETT

Prix Web : 556,14 $ / CHAQUE
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
  • N° article STA124BZ
  • N° de modèle du manufacturier 124BZ
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 671
  • Poids à l’expédition 2.15 lb

Informations sur le produit

Solid rod inside micrometer with ten rods is useful for measuring inside diameters of cylinders and rings, measuring parallel surfaces, etc. Range 2-12 inches, and graduation 0.001 inches.

Spécifications techniques

  • Article Jauge Micrométrique d'Alésage de Tige Solide
  • Plage 2 po - 12 po
  • Nb de tiges de mesure 10
  • Nb de jauges 1
  • Type de tige Solide
  • Diamètre de tige 0.25"
  • Caractéristiques Tringles Isolées Marquée de Longueur, Longueur Réglable, les Piges sont Solide, Chiffres de Lecture Rapide, 6-1/2 po (165 mm) Longue poignée Disponible (124H)
  • Comprend (10) Tiges de Mesure, Étui Rembourré
  • Mandrin Rayon
  • Résolution 0,001 po
  • Type de contre-écrou Vis 11/10 po - 52 Verrouillage x 0,186 po L
  • Enclume Enclumes meulées et Trempées
  • Tambour Ordinaire
  • Déplacement de vis 1/2 po
  • Matériau d'enclume Acier trempé
  • Touche mobile pivotante (Oui/Non) Oui
  • Matériau de mandrin Acier trempé
  • Sortie SPC Non