MICROMETRE INTERIEUR 1 1/2-8 close
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
MICROMETRE INTERIEUR 1 1/2-8

STARRETT

Prix Web : 511,57 $ / CHAQUE
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
  • N° article STA823AZ
  • N° de modèle du manufacturier 823AZ
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 670
  • Poids à l’expédition 0.845 lb

Informations sur le produit

Tubular inside micrometer with five rods is useful for internal linear measurements such as measuring cylinders, rings, setting caliper, comparing gauges and measuring parallel surfaces. Rod is lightweight, yet extremely rigid.

Spécifications techniques

  • Article Micromètre Intérieure Tubulaire
  • Résolution 0,001 po
  • Déplacement de vis 1/2 po
  • Nb de jauges 0
  • Sortie SPC Non
  • Mandrin Rayon
  • Type de contre-écrou Vis 1/8 po - 40 Fente x 1/4 po Lo
  • Matériau d'enclume Acier trempé
  • Caractéristiques Les Tiges sont fixes et Légères, 5-1/2 po (140 mm) Longue poignée équipé, Chaque Tige est Marquée de Longueur, Contre-Outil Interchangeable, Chiffres de Lecture Rapide, les Tiges de Rallonge sont Fait de Tube d'Acier
  • Type de tige Tubulaire
  • Plage 1-1/2 po - 8 po
  • Nb de tiges de mesure 5
  • Tambour Ordinaire
  • Enclume Enclumes meulées et Trempées
  • Touche mobile pivotante (Oui/Non) Oui
  • Diamètre de tige 0.375"
  • Matériau de mandrin Acier trempé
  • Comprend (5) Tiges de Mesure, (1) poignée, Étui Rembourré