MICROMETRE 18-24PO close
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
MICROMETRE 18-24PO

MITUTOYO

Prix Web : 1 275,32 $ / CHAQUE
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
  • N° article MTT104-202
  • N° de modèle du manufacturier 104-202
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 668
  • Poids à l’expédition 23.398 lb

Informations sur le produit

Wide range outside micrometer has a carbide tipped spindle. Wide measuring range with interchangeable anvils. Range 18-24 inches and resolution 0.001 inches.

Spécifications techniques

  • Article Micromètres d'extérieur
  • Plage 18 po - 24 po
  • Enclume Plat
  • Type de contre-écrou Serre-joints
  • Matériau de mandrin Pointe en carbure
  • Caractéristiques Modèles Séries 340 avec protection IP65 contre l'eau et la poussière et une gamme jusqu'à 12 po/300 mm, large gamme de mesures avec des enclumes interchangeables, avec un arrêt du cliquet pour une force constante, fourni avec une barre de paramètres standards zéro pour chaque gamme, avec une sortie SPC (Séries 340), fourni dans un boîtier en bois.
  • Résolution 0,001 po
  • Tambour Cliquet
  • Mandrin Plat
  • Matériau d'enclume Acier
  • Touche mobile pivotante (Oui/Non) Oui
  • Comprend Standard MIC, clé tricoise, étui adapté au transport