VIS MECAN,RONDEL,#8,LO 1PO,PK100 close
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
VIS MECAN,RONDEL,#8,LO 1PO,PK100

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article PFS1MB66
  • N° de modèle du manufacturier 1MB66
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.54 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Finition Zinguée
  • Longueur 1 po
  • Taille n Degrees 8-18
  • Taille de prise 1/4 po
  • Type de tête Hexagonale avec embase
  • Rencontre/dépasse ASME B18.6.3-2010
  • Diamètre de tête 0,348 po - 0,322 po
  • Matériau Acier cémenté
  • Article Sheet Metal Screw
  • Quantité par paquet 100
  • Type d'entraînement Tête fendue/hex.
  • Angle de tête (deg) 0.250'-0.244"
  • Hauteur de tête 0,110 po - 0,096 po