VIS MECAN,PLAT,#12,LO 2PO,PK 100 close
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
VIS MECAN,PLAT,#12,LO 2PO,PK 100

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article PFS1WA45
  • N° de modèle du manufacturier 1WA45
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Sheet Metal Screw
  • Matériau 18-8 Stainless Steel
  • Système de mesure Impérial
  • Longueur 2"
  • Taille de prise #3
  • Hauteur de tête 0,132 po (réf)
  • Rencontre/dépasse ASME B18.6.3-2010 and SAE J933 and IFI
  • Type de tête Plate
  • Finition Plain
  • Taille #12
  • Type d'entraînement Phillips
  • Diamètre de tête 0.412"-0.380"
  • Angle de tête (deg) 82-80
  • Quantité par paquet 100