MEGAPHONE,0 7 3/4 PO,PORTEE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

MEGAPHONE,0 7 3/4 PO,PORTEE

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 218,81 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE3YML8
  • N° de modèle du manufacturier 3YML8
  • N° de classification normalisée des produits et services 52161533
  • PAGE DU CATALOGUE # 2385
  • Poids à l’expédition 2.81 lb

Informations sur le produit

Megaphone, Indoor/Outdoor, Operating Range 5/8 mile, Bell Dia 7 3/4 In, Number of Batteries 8, Length 12 In, Built-in Talk, Whistle, Siren, Bell ABS Plastic, Batteries Required AA, Peak Output Power (W) 15

Spécifications techniques

  • Diamètre du pavillon 7-3/4 po
  • Articles intégrés Conversation, Sifflement, Sirène
  • Article Mégaphone
  • Longueur (po) 12
  • Quantité par paquet 1
  • Type Intérieur/extérieur
  • Piles/batteries requises AA
  • Nb de piles/batteries 8
  • Pavillon Plastique ABS
  • Plage de service 5/8 mille
  • Puissance de sortie de crête (W) 15
  • Comprend Bracelet de soutien pratique.