TAPIS2X3 NR/JN BAND ETOILE DIAMANT1 close
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
TAPIS2X3 NR/JN BAND ETOILE DIAMANT1

CONDOR

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WWG6ENL1
  • N° de modèle du manufacturier 6ENL1
  • N° de classification normalisée des produits et services 52101510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.0 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Mat
  • Couleur Striped
  • Longueur 3 ft.
  • Poids 12 lb.
  • Type de tapis antifatigue Tapis antifatigue
  • Matériau de la surface du tapis Vinyle
  • Normes CPSC FF 1-70, ASTM D-2859
  • Antimicrobien(ne) Non
  • Résitance au liquide de freinage Non
  • Forme de tapis Rectangle
  • Largeur 2 ft.
  • Épaisseur 15/16 po
  • Rebords Rounded Radius Corners
  • Motif de surface du tapis Losangé
  • Matériau de l'endos du tapis Mousse vinylique
  • Résistance électrique du tapis Caractéristiques électriques non testées
  • Résistance à l'huile Non
  • Anti-fatigue Oui