MALE ROD END,LH,1/4-28 close
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
MALE ROD END,LH,1/4-28

QA1

Prix Web : 9,59 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF20F978
  • N° de modèle du manufacturier 20F978
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.043 lb

Spécifications techniques

  • Boîtier Acier au carbone
  • Diamètre intérieur 0,250/0,252 po
  • Taille de filetage 1/4 po-28
  • Type Male Plain
  • Article Rod End
  • Bille Sphérique en acier 52100
  • Roulements Bille sphérique, acier 52100
  • Construction Conformité aux exigences de la norme SAE J1120
  • Filetage Gauche
  • Dimension G 1.562"
  • Dimension E 0.750"
  • Dimension H 1.000"
  • Dimension J 1.937"
  • Dimension N 0,375 po
  • Dimension AA 0,250 po/0,252 po
  • Dimension A 1/4-28"
  • Désalignement angulaire max. 27 Degrees
  • Charge radiale statique 2 835 lb