NIVEAU TORPILLE ILLUMINE close
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
NIVEAU TORPILLE ILLUMINE

STANLEY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article STT43-512
  • N° de modèle du manufacturier 43-512
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb
Comparer

Informations sur le produit

Aluminum frame with rubber end caps for durability. Open top read vial. Pipe groove for use on rounded surfaces. Automatic shut off.

Spécifications techniques

  • Précision 0,0002 po
  • Caractéristiques Automatic Shut Off, Rubber End Caps
  • Couleur Yellow/Black
  • Longueur 9 po
  • Article Torpedo Level
  • Nb total de fioles 3
  • Matériau de fiole Acrylic
  • Nb de fioles 1
  • Type d'aimant Strip
  • Nb d'aimants 1
  • Matériau de la carcasse Aluminum
  • Nb de fioles à 45° 1
  • Type de fiole Barrel
  • Nb de fioles d'aplomb 1
  • Magnétique/non magnétique Magnétique
  • Fioles lumineuses Oui
  • Nb de fioles à 30° 0
  • Lecture sur le dessus Oui
  • Nb de rainures en V 0