Article abandonné pouvant être remplacé
VIS MEC.,RND,8-32 X LO 5/8,PK 100 close
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
VIS MEC.,RND,8-32 X LO 5/8,PK 100

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article PFS1MY81
  • N° de modèle du manufacturier 1MY81
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS MEC ZC RND PLT/PH 8-32X5/8,100/PQ

Prix Web : 3,77 $ / PAQUET de 100

Spécifications techniques

  • Finition Zinc Plated
  • Matériau Acier au carbone
  • Quantité par paquet 100
  • Taille de prise #2
  • Dureté Rockwell B69 à B100
  • Hauteur de tête 0,120 po - 0,107 po
  • Système de mesure Impérial
  • Longueur 5/8"
  • Article Machine Screw
  • Type d'entraînement Combination Slotted/Phillips
  • Type de tête Ronde
  • Rencontre/dépasse ANSI B18.6.3
  • Diamètre de tête 0.309"-0.287"
  • Dia./taille de filetage n Degrees 8-32