!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ÉCROU DE L'ŒIL,OVALE,LIM DE CHARGE TRAV 1000 LB,AUTO COLORÉ,5/8 PO,2 1/2 PO,1 1/4 PO,AC AU CARB

ÉCROU DE L'ŒIL,OVALE,LIM DE CHARGE TRAV 1000 LB,AUTO COLORÉ,5/8 PO,2 1/2 PO,1 1/4 PO,AC AU CARB

CHICAGO HARDWARE

ÉCROU DE L'ŒIL,OVALE,LIM DE CHARGE TRAV 1000 LB,AUTO COLORÉ,5/8 PO,2 1/2 PO,1 1/4 PO,AC AU CARB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ÉCROU DE L'ŒIL,OVALE,LIM DE CHARGE TRAV 1000 LB,AUTO COLORÉ,5/8 PO,2 1/2 PO,1 1/4 PO,AC AU CARB

ÉCROU DE L'ŒIL,OVALE,LIM DE CHARGE TRAV 1000 LB,AUTO COLORÉ,5/8 PO,2 1/2 PO,1 1/4 PO,AC AU CARB

CHICAGO HARDWARE

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article CHI149747
  • N° de modèle du manufacturier 149747
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161711
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Cet écrou à œil uni est AC CARB et a une forme ovale. Il a une long. de filetage 5/8poss et une taille de filetage de M12 x 1,75 mm. Il a une limite de charge de travail de 1700 lb, et sa dimension T et sa H. totale mesurent 2 1/2 po. Sa dimension A et son dia. ext. à l'œil mesurent 2 pouces, et sa dimension C et son dia. int. de l'œil mesurent 1 1/4 po. La dimension E est 1po, la dimension F est de 1 3/16poss et la dimension S est de 3/8 po.

Spécifications techniques

  • Article Écrou à œil
  • Matériau Acier au carbone
  • Longueur de filetage 5/8 po
  • Hauteur hors tout 2-1/2 po
  • Finition Autocoloration
  • Taille de filetage M12 x 1,75
  • Forme d'œil Ovale

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande