LONG MNCH BRS POUR BRTTE RAIDE BLEU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

LONG MNCH BRS POUR BRTTE RAIDE BLEU

VIKAN

Prix Web : 21,33 $ / CHAQUE
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
  • N° article RMC41863
  • N° de modèle du manufacturier 41863
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131605
  • PAGE DU CATALOGUE # 1686
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Block material is polypropylene. Block size is 2.75 inch by 15.75 inch.

Spécifications techniques

  • Couleur des soies Bleu
  • Largeur de brosse 2-3/4"
  • Longueur de brosse 16"
  • Longueur de garniture 1-1/2 po
  • Article Brosse à récurer
  • Couleur de manche/poignée Bleu
  • Longueur hors tout 16 po
  • Longueur de manche/poignée 11-51/64 po
  • Matériau de manche/poignée Polypropylène
  • Matériau des soies Polyester
  • Résistance aux produits chimiques Oui
  • Conformité FDA Oui
  • Résistance à la température Oui
  • Résistance à l'acide Oui
  • Fermeté des soies de brosse Rigide
  • Style de brosse de nettoyage Manche court
  • Système de chromocodage Oui