COSS CU TLCM LNG BARIL 1TROU 4/0AWG close
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
COSS CU TLCM LNG BARIL 1TROU 4/0AWG

BURNDY

Prix Web : 17,59 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG22C367
  • N° de modèle du manufacturier 22C367
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Article One Hole Long Barrel CU Lug
  • Taille de câble 4/0
  • Code de couleur Purple
  • Longueur 2,98 po
  • Matériau Copper
  • Taille de goujon 3/8 po
  • Largeur 1.02"
  • Normes CSA:UL467:UL Listed
  • Type de connecteur Straight Barrel
  • Style de languette Standard
  • Code de matrice 15
  • Longueur de corps Long
  • Matériau de plaque Electro Tin
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,410 po
  • Trou de regard Non