VERROU GR2 BOUTON ENTREPOS CHRM SAT close
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
VERROU GR2 BOUTON ENTREPOS CHRM SAT

MASTER LOCK

Prix Web : 62,95 $ / CHAQUE
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
  • N° article MSTBLC0232DKA4
  • N° de modèle du manufacturier BLC0232DKA4
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171503
  • PAGE DU CATALOGUE # 2241
  • Poids à l’expédition 1.98 lb

Informations sur le produit

High quality commercial grade lockset offers premium features at value pricing. Six pin cylinder compatible with Schlage C keys. Meets ANSI/BHMA A156.5, Series 4000 standards for entrysets. Meets ANSI/BHMA A156.5 standards for deadbolts.

Spécifications techniques

  • Article Ensemble de serrure à poignée
  • Style Boule
  • Épaisseur de porte requise 1-3/8 po, et 1-3/4 po
  • Série BLC
  • Goupilles 6
  • Type d'entrée de clé Schlage
  • Normes ANSI/BHMA A156.2
  • Nb de clé 2
  • Type d'emplacement Établissement commercial
  • Matériau de bouton Acier
  • Distance d'entrée 2-3/8 po ou 2-3/4 po
  • Dimensions de gâche 2-3/4 po x 1-1/8 po
  • Fonction de la serrure Cellier
  • Type de gâche Coin carré
  • Performance de la serrure Service moyen
  • À utiliser avec Application d'entreposage verrouillé
  • Électrique/Mécanique Mécanique
  • Résistance à la ligature Non
  • Type de la poignée de la serrure complète Ronde
  • Finition de la serrure complète Chrome satiné
  • Serrure cylindrique/à mortaiser Cylindrique
  • Classe de serrure 2
  • Type de clé Différente
  • Conformité aux normes de l'ADA Non
  • Indice de résistance au feu de la serrure 3 h