Article abandonné pouvant être remplacé
ECROU BLC NY RGL CATC UNC 3/8-16 close
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
ECROU BLC NY RGL CATC UNC 3/8-16

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU12411.037.0001
  • N° de modèle du manufacturier U12411.037.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # 930
  • Poids à l’expédition 0.019 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
ECROU BLCG RGL CAT.C UNC 3/8-16,50/PQ

Prix Web : 10,83 $ / PAQUET de 50

Informations sur le produit

Top nylon insert hex lock nut, regular series, carbon steel, blank steel finish, grade C (150,000 PSI)/grade 8, thread size 3/8"-16, thread type UNC, thread direction right, meets/exceeds IFI-100/107.

Spécifications techniques

  • Article Écrou de blocage
  • Système de mesure Impérial
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Classe de matériau Catégorie 8
  • Hauteur d'écrou 21/32 po
  • Style d'écrou Écrou autofreiné, bague de nylon
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Dia./taille de filetage 3/8 po-16
  • Largeur entre méplats 7/8 po
  • Normes des écrous ASME B18.16.6