Article abandonné pouvant être remplacé
ECROU BLC NY RG D985 ZC 8,8 M10-1,5 close
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
ECROU BLC NY RG D985 ZC 8,8 M10-1,5

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM12348.100.0001
  • N° de modèle du manufacturier M12348.100.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.024 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
ECRU BLC NY RG D985 Z 8.8 M10-1.5,100/PQ

Prix Web : 11,21 $ / PAQUET de 100

Spécifications techniques

  • Article Écrou de blocage
  • Dia./taille de filetage M10-1,50
  • Hauteur d'écrou 10,00 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Matériau de base Acier
  • Classe de matériau Classe 8
  • Style d'écrou Écrou autofreiné, bague de nylon
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Largeur entre méplats 17,00 mm
  • Normes des écrous DIN 985