Article abandonné pouvant être remplacé
ECROU BLC NY RGL D985 ZC 5,8 M4-0,7 close
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
ECROU BLC NY RGL D985 ZC 5,8 M4-0,7

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM12300.040.0001
  • N° de modèle du manufacturier M12300.040.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # 978
  • Poids à l’expédition 0.001 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
ECR BLC NY RGL D985 ZC 5,8 M4-0,7,100/PQ

Prix Web : 2,17 $ / PAQUET de 100

Informations sur le produit

Top nylon insert hex lock nut, regular series, carbon steel, zinc plated finish, grade ST05 (steel class 5 - 5.8), M4-0.7, thread type metric, thread direction right, Rockwell hardness 30, meets/exceeds D985.

Spécifications techniques

  • Article Écrou de blocage
  • Dia./taille de filetage M4-0,70
  • Hauteur d'écrou 5,00 mm
  • Matériau de base Acier
  • Système de mesure Métrique
  • Classe de matériau Classe 5
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Style d'écrou Écrou autofreiné, bague de nylon
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Normes des écrous DIN 985
  • Largeur entre méplats 7,00 mm