Article abandonné pouvant être remplacé
ECROU BLC MT C/BS C PJ UNF 7/8-14 close
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
ECROU BLC MT C/BS C PJ UNF 7/8-14

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU12960.087.0002
  • N° de modèle du manufacturier U12960.087.0002
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # 931
  • Poids à l’expédition 0.208 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
ECROU BLCG CAT.C ZJ UNF 7/8-14,5/PQ

Prix Web : 4,30 $ / PAQUET de 5

Informations sur le produit

All metal hex lock nut, conical toplock, carbon steel, yellow passivated finish, grade C (150,000 PSI)/grade 8, 7/8 in-14, thread type UNF, thread direction right, meets/exceeds IFI-100/107.

Spécifications techniques

  • Article Hex Locknut
  • Dia./taille de filetage 7/8 po-14
  • Hauteur d'écrou 59/64 po
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Style d'écrou Écrou Top Lock
  • Classe de matériau Catégorie C
  • Fini de la pièce de fixation Zinc jaune
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNF (fin)
  • Normes des écrous IFI-100/107
  • Largeur entre méplats 1-5/16 po