Article abandonné pouvant être remplacé
ECORU BLC MT BRD CNQ CAT G UNC 1/2-13 close
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
ECORU BLC MT BRD CNQ CAT G UNC 1/2-13

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU12120.050.0001
  • N° de modèle du manufacturier U12120.050.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # 933
  • Poids à l’expédition 0.058 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
ECROU BLCG C/F CAT.G UNC 1/2-13,25/PQ

Prix Web : 16,43 $ / PAQUET de 25

Informations sur le produit

All metal hex lock nut, conical flange, carbon steel, blank finish, grade C (150,000 PSI)/grade 8, 1/2 in-13, thread type UNC, thread direction right, flange dia. 1.07 in, Meets/exceeds IFI-100/107.

Spécifications techniques

  • Article Deformed Thread Locknut
  • Diamètre de bride 1,07 po
  • Hauteur d'écrou 27/64 po
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau de base Acier
  • Classe de matériau Catégorie C
  • Dia./taille de filetage 1/2 po-13
  • Style d'écrou Écrou autofreiné à filets déformés
  • Fini de la pièce de fixation Phosphate et huile
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Largeur entre méplats 3/4 po
  • Normes des écrous IFI-100/107